Dit pakket bevat alles om uw huidige ventilatiesysteem 1 op 1 te updaten naar een energiezuinig en comfortabel ventilatie systeem. Naast de energiezuinige CVE-S ECO SP inclusief geïntegreerde vochtsensor bestaat het pakket uit een RFT Auto bediening, 4 ventielen en een extra aansluitsnoer met eurostekker. Standaard is de Perilexstekker aan de unit gemonteerd en met deze extra voeding is er voor elke situatie een oplossing.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met draadloze afstandsbediening
Type motor
Hoogte
Met externe kooldioxide (CO2) sensor
Met bewegingssensor
Diepte
Aansluiting
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie
Breedte
Met druksensor
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Geluidsvermogensniveau
Energie-efficiëntieklasse
Elektrische aansluiting
Met interne (RV) vochtsensor
Geschikt voor pendelophanging
Voedingsspanning
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Montage horizontaal
Geschikt voor bewegingssensor
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Geschikt voor (extra) druksensor
Frequentie voedingsspanning
Met zoneregelaar
Met externe (RV) vochtsensor
Materiaal behuizing
Geschikt voor zoneregelaar
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Geschikt voor bedrade bediening
Max. nom. stroom
Montage verticaal
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Met bedrade bediening
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Achteraansluiting
Type toerenregeling
Bediening via app
Aantal aanzuigaansluitingen
Detecteert vluchtige organische stoffen
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Sensorgestuurde luchtstroom
Geschikt voor plafondmontage